Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Schlauch
>
PU-Schlauch
>
Hydrolysebeständiger Schlauch
>
Artikel
Festo PUN-H Druckluftrohr Polyurethan Schwarz, Innen-Ø 8mm / Außen 12mm x 50m bis 10 bar
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1228463
Hersteller:
Festo
Herst.-Nr.:
PUN-H-12X2-SW
EAN/GTIN:
4052568045234
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Schlauchaußendurchmesser = 12mm
Schlauchinnendurchmesser = 8mm
Farbe = Schwarz
Material = Polyurethan
Länge = 50m
Betriebsdruck max. = 10 bar
Anwendung = Nahrungsmittelindustrie
Serie = PUN-H
Betriebstemperatur min. = -35°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Besondere Merkmale = Hydrolysebeständig
Anzahl der Rohre = 1
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
12mm
Schlauchinnendurchmesser:
8mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Polyurethan
Länge:
50m
Betriebsdruck max.:
10 bar
Anwendung:
Nahrungsmittelindustrie
Serie:
PUN-H
Betriebstemperatur min.:
-35°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Besondere Merkmale:
Hydrolysebeständig
Anzahl der Rohre:
1
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche
>
Druckluftrohre
Weitere Suchbegriffe:
Pneumatikrohr
,
Rohr Druckluft
,
Hydrolysebeständiger Schlauch
,
Druckluftschlauch
,
Kompressorschlauch
,
Luftschlauch
,
Pneumatik Schläuche
,
Pneumatikschläuche
,
Pressluftschlauch
,
Schläuche Druckluft
,
PU-Schlauch
,
Polyurethan Schlauch
,
PVC-Schlauch
,
Polyvinylchlorid Schlauch
,
festo polyurethan pneumatikschlauch außen-ø 12 mm
,
druckluftschlauch festo
,
druckluftschlauch
,
1228463
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche
,
Druckluftrohre
,
Festo
,
PUNH12X2SW
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Pneumatic Connectors, Fittings & Hose
,
Air Hoses
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 214
6 Tage
40
1
pro Meter
€ 4,30*
ab € 1,58*
€ 2,41*
Lager 4065
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,65*
€ 2,45*
Lager 955
2 Tage
7056
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,10*
€ 2,60*
Lager 594FP
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 6,95*
ab € 2,22*
€ 2,75*
Lager 108
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,7562*
€ 3,3596*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Meter
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,3596*
€ 3,99792
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,2696*
€ 3,89082
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,1762*
€ 3,77968
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,7562*
€ 3,27988
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter (
entspricht € 167,98* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FESTO NPQH-L-G38-Q12-P10 L-STECKVERSCHRAUBUNG, 12MM, G3/8, 20BAR
Festo
NPQH-L-G38-Q12-P10
ab € 3,29*
Zubehör
FESTO NPQP-D-R38-Q12-FD-P10 STECKVERSCHRAUBUNG, 12MM, R3/8, 10BAR
Festo
NPQP-D-R38-Q12-FD-P10
ab € 5,81*
Zubehör
FESTO NPQP-L-R38-Q12-FD-P10 L-STECKVERSCHRAUBUNG, 12MM, R3/8, 10BAR
Festo
NPQP-L-R38-Q12-FD-P10
ab € 7,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen