Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JMFH-5-1/8-S Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für JMFH-5-1/8-S Magnetventil
Bild für JMFH-5-1/8-S Magnetventil
Herstellerlogo für JMFH-5-1/8-S Magnetventil
Artikel-Nr.:
     4065-70316645
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     14008
EAN/GTIN:
     4052568112196
Datenblatt DE für JMFH-5-1/8-S Magnetventil
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Magnetventil JMFH-5-1/8-S mit Handhilfsbetätigungen, ohne Magnetspulen und ohne Steckdosen. Magnetspulen und Steckdosen sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=pneumatisch, Baubreite=26 mm, Normalnenndurchfluss=600 l/min, Betriebsdruck=0 - 10 bartriebsdruck=0 - 10 bar
Weitere Informationen:
Abluftfunktion:
drosselbar
Anschluss Steuerabluft 82:
M5
Anschluss Steuerabluft 84:
M5
Anschluss Steuerluft 12:
M5
Anschluss Steuerluft 14:
M5
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betätigungsart:
pneumatisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Elektrischer Anschluss:
über F-Spule, getrennt zu bestellen
Handhilfsbetätigung:
rastend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Teller-Sitz
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/8
Schutzart:
IP65
Spulenkennwerte:
Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
extern
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Symbol:
00995755
Typ-Kurzzeichen:
JMFH
Überdeckung:
negative Überdeckung
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 121,66*
€ 145,43*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,26*
€ 153,06*
3 Tage
25
€ 5,90*
ab € 143,77*
€ 169,95*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,80*
€ 179,56*
Frei Haus
ab € 162,91*
€ 194,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,56*
€ 213,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,27*
€ 209,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,77*
€ 202,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,13*
€ 196,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,80*
€ 181,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.