| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70316701 Herst.-Nr.: 159693 EAN/GTIN: 4052568126872 |
| | |
|
| | |
| Magnetventil MN1H-5/3G-D-2-C mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose. Magnetspule und Steckdose sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=5/3 geschlossen, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=54 mm, Normalnenndurchfluss=2300 l/min, Betriebsdruck=3 - 10 bartriebsdruck=3 - 10 bar Weitere Informationen: | | Abluftfunktion: | drosselbar | Anschluss Steuerabluft 82: | M5 | Anschluss Steuerabluft 84: | M5 | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung und Schraube | Betätigungsart: | elektrisch | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Dichtprinzip: | weich | Einbaulage: | beliebig | Elektrischer Anschluss: | über N1-Spule, getrennt zu bestellen | Entspricht Norm: | ISO 5599-1 | Handhilfsbetätigung: | tastend | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | ISO-Code: | 256 | Konstruktiver Aufbau: | Kolben-Schieber | Maritime Klassifizierung: | siehe Zertifikat | Pneumatischer Anschluss 1: | Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1 | Pneumatischer Anschluss 2: | Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1 | Pneumatischer Anschluss 3: | Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1 | Pneumatischer Anschluss 4: | Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1 | Pneumatischer Anschluss 5: | Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1 | Rückstellart: | mechanische Feder | Schockfestigkeit: | Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27 | Schutzart: | IP65 | Schwingfestigkeit: | Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6 | Steuerart: | vorgesteuert | Steuerluftversorgung: | intern | Strömungsrichtung: | nicht reversibel | Symbol: | 00991080 | Typ-Kurzzeichen: | MN1H | Überdeckung: | positive Überdeckung | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Druckguss | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Zulassung: | c UL us - Recognized (OL) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetventile für Gas, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventile festo, anschlußplattenset pneumatik, MN1H-5/3G-D-2-C|Magnetventil |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | | | Frei Haus | ab € 147,16* | € 174,17* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 146,68* | € 174,32* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,72* | € 210,92* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 194,09* | € 223,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 214,44* | € 253,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|