Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MN1H-5/2-D-2-S-C Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für MN1H-5/2-D-2-S-C Magnetventil
Bild für MN1H-5/2-D-2-S-C Magnetventil
Herstellerlogo für MN1H-5/2-D-2-S-C Magnetventil
Artikel-Nr.:
     4065-70316704
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     159698
EAN/GTIN:
     4052568126926
Datenblatt DE für MN1H-5/2-D-2-S-C Magnetventil
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Gas Magnetventil
Magnetventil MN1H-5/2-D-2-S-C mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose. Magnetspule und Steckdose sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=54 mm, Normalnenndurchfluss=2300 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 16 bartriebsdruck=-0,9 - 16 bar
Weitere Informationen:
Abluftfunktion:
drosselbar
Anschluss Steuerabluft 84:
M5
Anschluss Steuerluft 14:
Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung und Schraube
Betätigungsart:
elektrisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Elektrischer Anschluss:
über N1-Spule, getrennt zu bestellen
Entspricht Norm:
ISO 5599-1
Handhilfsbetätigung:
tastend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
ISO-Code:
264
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 2:
Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 3:
Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 4:
Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 5:
Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1
Rückstellart:
pneumatische Feder
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Schutzart:
IP65
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
extern
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Strömungsrichtung:
reversibel
Symbol:
00991301
Typ-Kurzzeichen:
MN1H
Überdeckung:
positive Überdeckung
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,87*
€ 125,14*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 103,09*
€ 125,26*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,92*
€ 153,35*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 136,10*
€ 162,85*
Frei Haus
ab € 150,43*
€ 184,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,14*
€ 148,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,69*
€ 147,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,65*
€ 140,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,66*
€ 136,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.