Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPE24-M1H-5/3BS-QS-12 Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CPE24-M1H-5/3BS-QS-12 Magnetventil
Bild für CPE24-M1H-5/3BS-QS-12 Magnetventil
Herstellerlogo für CPE24-M1H-5/3BS-QS-12 Magnetventil
Artikel-Nr.:
     4065-70316860
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     170282
EAN/GTIN:
     4052568138189
Datenblatt DE für CPE24-M1H-5/3BS-QS-12 Magnetventil
Suchbegriffe:
5/3 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Magnetventil CPE24-M1H-5/3BS-QS-12 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/3 belüftet, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=24 mm, Normalnenndurchfluss=1600 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Weitere Informationen:
Abluftfunktion:
drosselbar
Anschluss Steuerabluft 82:
M5
Anschluss Steuerabluft 84:
M5
Anschluss Steuerluft 12:
M5
Anschluss Steuerluft 14:
M5
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betätigungsart:
elektrisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Einschaltdauer:
100%
Elektrischer Anschluss:
Form C
Handhilfsbetätigung:
tastend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
QS-12
Pneumatischer Anschluss 2:
QS-12
Pneumatischer Anschluss 3:
G3/8
Pneumatischer Anschluss 4:
QS-12
Pneumatischer Anschluss 5:
G3/8
Rückstellart:
mechanische Feder
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Schutzart:
nach IEC 60529
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Spulenkennwerte:
24 V DC: 1,5 W
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
extern
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Strömungsrichtung:
reversibel
Symbol:
00991031
Typ-Kurzzeichen:
CPE24
Überdeckung:
positive Überdeckung
Ventilplatz-Kennzeichnung:
Schildträger
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zulässige Spannungsschwankungen:
-15 % / +10 %
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,05*
€ 240,56*
Lager 4065
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,44*
€ 265,32*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 234,50*
€ 272,10*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,32*
€ 315,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,42*
€ 312,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,93*
€ 303,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,34*
€ 294,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,44*
€ 270,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.