Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MHP2-M1H-3/2G-M5 Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für MHP2-M1H-3/2G-M5 Magnetventil
Bild für MHP2-M1H-3/2G-M5 Magnetventil
Herstellerlogo für MHP2-M1H-3/2G-M5 Magnetventil
Artikel-Nr.:
     4065-70316945
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     196122
EAN/GTIN:
     4052568080884
Datenblatt DE für MHP2-M1H-3/2G-M5 Magnetventil
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Gas Magnetventil
Magnetventil MHP2-M1H-3/2G-M5 Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=100 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 8 bar
Weitere Informationen:
Abluftfunktion:
drosselbar
Befestigungsart:
auf PR-Leiste
Betätigungsart:
elektrisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Einschaltdauer:
100%
Elektrischer Anschluss:
2-polig
Handhilfsbetätigung:
tastend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
druckentlastetes Sitzventil
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 2:
M5
Pneumatischer Anschluss 3:
Anschlussplatte
Rückstellart:
mechanische Feder
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Schutzart:
IP65
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Spulenkennwerte:
24 V DC: 2,88 W
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
reversibel mit Einschränkungen
Symbol:
00991308
Typ-Kurzzeichen:
MH2
Überdeckung:
negative Überdeckung
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
beschichtet
Werkstoff Schrauben:
verzinkt
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zulässige Spannungsschwankungen:
+/- 10 %
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 5,90*
ab € 42,52*
€ 54,53*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 43,56*
€ 57,34*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,37*
€ 59,88*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.