Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MHA2-MS1H-5/2-2-K Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für MHA2-MS1H-5/2-2-K Magnetventil
Bild für MHA2-MS1H-5/2-2-K Magnetventil
Herstellerlogo für MHA2-MS1H-5/2-2-K Magnetventil
Artikel-Nr.:
     4065-70317074
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     525103
EAN/GTIN:
     4052568161149
Datenblatt DE für MHA2-MS1H-5/2-2-K Magnetventil
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Druckluftverteiler
Magnetventil MHA2-MS1H-5/2-2-K Anschlussplattenventil für Einzel- und Batteriemontage, schnellschaltend, mit Handhilfsbetätigung, mit Kabel. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=90 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 8 bardruck=-0,9 - 8 bar
Weitere Informationen:
Abluftfunktion:
drosselbar
Befestigungsart:
auf PR-Leiste
Betätigungsart:
elektrisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Einschaltdauer:
100%
Einschränkung Umgebungs- und Medientemperatur:
in Abhängigkeit von der Schaltfrequenz (siehe Diagramm)
Elektrischer Anschluss:
Kabel
Handhilfsbetätigung:
tastend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
KC-Zeichen:
KC-EMV
Konstruktiver Aufbau:
druckentlastetes Sitzventil
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 2:
Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 3:
Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 4:
Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 5:
Anschlussplatte
Rückstellart:
mechanische Feder
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Schutzart:
IP65
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Spulenkennwerte:
24 V DC: Niederstromphase 1,625 W, Hochstromphase 6,5 W
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Symbol:
00991129
Toleranz Schaltzeit aus:
+10%/-30%
Toleranz Schaltzeit ein:
+10%/-30%
Typ-Kurzzeichen:
MH2
Überdeckung:
negative Überdeckung
Verpolungsschutz:
bipolar
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
beschichtet
Werkstoff Kabelmantel:
PUR
Werkstoff Schrauben:
verzinkt
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zulässige Spannungsschwankungen:
+/- 10 %
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Zusätzliche Funktionen:
Schutzbeschaltung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
€ 5,90*
ab € 80,52*
€ 100,07*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 82,58*
€ 104,47*
Frei Haus
ab € 107,72*
€ 133,98*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 125,96*
€ 151,75*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,48*
€ 175,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,75*
€ 209,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,76*
€ 206,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,71*
€ 197,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,46*
€ 192,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,48*
€ 174,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.