Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MHA3-MS1H-3/2G-3-K Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für MHA3-MS1H-3/2G-3-K Magnetventil
Bild für MHA3-MS1H-3/2G-3-K Magnetventil
Herstellerlogo für MHA3-MS1H-3/2G-3-K Magnetventil
Artikel-Nr.:
     4065-70317077
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     525137
EAN/GTIN:
     4052568161279
Datenblatt DE für MHA3-MS1H-3/2G-3-K Magnetventil
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Druckluftverteiler
Magnetventil MHA3-MS1H-3/2G-3-K Einzelventil, schnellschaltend, mit Kabel. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=14 mm, Normalnenndurchfluss=200 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 8 bar
Weitere Informationen:
Abluftfunktion:
drosselbar
Befestigungsart:
auf PR-Leiste
Betätigungsart:
elektrisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Einschaltdauer:
100%
Einschränkung Umgebungs- und Medientemperatur:
in Abhängigkeit von der Schaltfrequenz (siehe Diagramm)
Elektrischer Anschluss:
Kabel
Handhilfsbetätigung:
tastend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
KC-Zeichen:
KC-EMV
Konstruktiver Aufbau:
druckentlastetes Sitzventil
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 2:
Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 3:
Anschlussplatte
Rückstellart:
mechanische Feder
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Schutzart:
IP65
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Spulenkennwerte:
24 V DC: Niederstromphase 1,6 W, Hochstromphase 6,5 W
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
reversibel mit Einschränkungen
Symbol:
00991308
Toleranz Schaltzeit aus:
+10%/-50%
Toleranz Schaltzeit ein:
+10%/-30%
Typ-Kurzzeichen:
MH3
Überdeckung:
negative Überdeckung
Verpolungsschutz:
bipolar
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
beschichtet
Werkstoff Kabelmantel:
PUR
Werkstoff Schrauben:
verzinkt
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zulässige Spannungsschwankungen:
+/- 10 %
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Zusätzliche Funktionen:
Schutzbeschaltung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 70,68*
€ 88,55*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 73,27*
€ 92,89*
Frei Haus
ab € 95,26*
€ 119,51*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 111,11*
€ 133,83*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,21*
€ 155,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,38*
€ 184,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,44*
€ 182,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,07*
€ 173,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,85*
€ 169,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,21*
€ 154,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.