Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MHE3-M1H-3/2O-QS-6 Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für MHE3-M1H-3/2O-QS-6 Magnetventil
Bild für MHE3-M1H-3/2O-QS-6 Magnetventil
Herstellerlogo für MHE3-M1H-3/2O-QS-6 Magnetventil
Artikel-Nr.:
     4065-70317097
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     525170
EAN/GTIN:
     4052568161422
Datenblatt DE für MHE3-M1H-3/2O-QS-6 Magnetventil
Suchbegriffe:
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Magnetspule
Spule für Magnetventil
Magnetventil MHE3-M1H-3/2O-QS-6 Ventilfunktion=3/2 offen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=14 mm, Normalnenndurchfluss=200 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 8 bar
Weitere Informationen:
Abluftfunktion:
drosselbar
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betätigungsart:
elektrisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Einschaltdauer:
100%
Elektrischer Anschluss:
2-polig
Handhilfsbetätigung:
tastend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
druckentlastetes Sitzventil
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 11:
QS-6
Pneumatischer Anschluss 2:
QS-6
Pneumatischer Anschluss 33:
QS-6
Rückstellart:
mechanische Feder
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Schutzart:
IP65
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Spulenkennwerte:
24 V DC: 3,7 W
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
reversibel mit Einschränkungen
Symbol:
00991322
Typ-Kurzzeichen:
MH3
Überdeckung:
negative Überdeckung
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
beschichtet
Werkstoff Schrauben:
verzinkt
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zulässige Spannungsschwankungen:
+/- 10 %
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 5,90*
ab € 58,87*
€ 74,54*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 60,54*
€ 78,26*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,11*
€ 81,68*
Frei Haus
ab € 79,16*
€ 101,46*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 92,86*
€ 114,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,68*
€ 97,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,60*
€ 91,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.