Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MFH-5-1/8-L-B-EX Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für MFH-5-1/8-L-B-EX Magnetventil
Bild für MFH-5-1/8-L-B-EX Magnetventil
Herstellerlogo für MFH-5-1/8-L-B-EX Magnetventil
Artikel-Nr.:
     4065-70317247
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     535921
EAN/GTIN:
     4052568169718
Datenblatt DE für MFH-5-1/8-L-B-EX Magnetventil
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Magnetventil MFH-5-1/8-L-B-EX mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose. Magnetspule und Steckdose sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=26 mm, Normalnenndurchfluss=1000 l/min, Betriebsdruck=3 - 10 bartriebsdruck=3 - 10 bar
Weitere Informationen:
Anschluss Steuerabluft 84:
M5
ATEX-Kategorie Gas:
II 2G
ATEX-Kategorie Staub:
II 2D
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betätigungsart:
elektrisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Elektrischer Anschluss:
über F-Spule, getrennt zu bestellen
Ex-Umgebungstemperatur:
-5°C <= Ta <= +40°C
Ex-Zündschutzart Gas:
Ex h IIC T4 Gb
Ex-Zündschutzart Staub:
Ex h IIIC T130°C Db
Handhilfsbetätigung:
tastend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/8
Rückstellart:
pneumatische Feder
Schutzart:
IP65
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
intern
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Symbol:
00991023
Typ-Kurzzeichen:
MFH
Überdeckung:
positive Überdeckung
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 5,90*
ab € 132,35*
€ 158,86*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,98*
€ 161,03*
Lager 4065
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,09*
€ 177,85*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,85*
€ 211,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,15*
€ 209,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,79*
€ 203,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,50*
€ 196,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,09*
€ 178,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.