Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MFH-5/3G-D-1-C-EX Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für MFH-5/3G-D-1-C-EX Magnetventil
Bild für MFH-5/3G-D-1-C-EX Magnetventil
Herstellerlogo für MFH-5/3G-D-1-C-EX Magnetventil
Artikel-Nr.:
     4065-70317289
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     535969
EAN/GTIN:
     4052568170196
Datenblatt DE für MFH-5/3G-D-1-C-EX Magnetventil
Suchbegriffe:
5/3 Wegeventil
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Magnetventil MFH-5/3G-D-1-C-EX mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose. Magnetspule und Steckdose sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=5/3 geschlossen, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=42 mm, Normalnenndurchfluss=1200 l/min, Betriebsdruck=3 - 10 barBetriebsdruck=3 - 10 bar
Weitere Informationen:
Abluftfunktion:
drosselbar
Anschluss Steuerluft 12:
Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1
Anschluss Steuerluft 14:
Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1
ATEX-Kategorie Gas:
II 2G
ATEX-Kategorie Staub:
II 2D
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betätigungsart:
elektrisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Elektrischer Anschluss:
über F-Spule, getrennt zu bestellen
Entspricht Norm:
ISO 5599-1
Ex-Umgebungstemperatur:
-5°C <= Ta <= +40°C
Ex-Zündschutzart Gas:
Ex h IIC T4 Gb
Ex-Zündschutzart Staub:
Ex h IIIC T105°C Db
Handhilfsbetätigung:
tastend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
ISO-Code:
156
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Pneumatischer Anschluss 1:
Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 2:
Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 3:
Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 4:
Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 5:
Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1
Rückstellart:
mechanische Feder
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Schutzart:
IP65
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
intern
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Symbol:
00991080
Typ-Kurzzeichen:
MFH
Überdeckung:
positive Überdeckung
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,55*
€ 160,18*
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 133,41*
€ 160,36*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,16*
€ 193,62*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 175,53*
€ 205,80*
Frei Haus
ab € 194,68*
€ 233,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,18*
€ 190,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,99*
€ 186,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,44*
€ 179,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,08*
€ 175,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,55*
€ 158,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.