Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JMFDH-5/2-D-3-C-EX Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für JMFDH-5/2-D-3-C-EX Magnetventil
Bild für JMFDH-5/2-D-3-C-EX Magnetventil
Herstellerlogo für JMFDH-5/2-D-3-C-EX Magnetventil
Artikel-Nr.:
     4065-70317307
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     536073
EAN/GTIN:
     4052568170868
Datenblatt DE für JMFDH-5/2-D-3-C-EX Magnetventil
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Gas Magnetventil
Magnetventil JMFDH-5/2-D-3-C-EX mit Handhilfsbetätigung. Ventilfunktion=5/2 bistabil-dominierend, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=65 mm, Normalnenndurchfluss=4500 l/min, Betriebsdruck=2 - 10 bar
Weitere Informationen:
Abluftfunktion:
drosselbar
Anschluss Steuerabluft 82:
M5
Anschluss Steuerabluft 84:
M5
ATEX-Kategorie Gas:
II 2G
ATEX-Kategorie Staub:
II 2D
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung und Schraube
Betätigungsart:
elektrisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Elektrischer Anschluss:
über F-Spule, getrennt zu bestellen
Entspricht Norm:
ISO 5599-1
Ex-Umgebungstemperatur:
-5°C <= Ta <= +40°C
Ex-Zündschutzart Gas:
Ex h IIC T4 Gb
Ex-Zündschutzart Staub:
Ex h IIIC T105°C Db
Handhilfsbetätigung:
tastend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
ISO-Code:
369
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Pneumatischer Anschluss 1:
Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 2:
Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 3:
Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 4:
Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 5:
Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Schutzart:
IP65
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
intern
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Symbol:
00991059
Typ-Kurzzeichen:
JMFDH
Überdeckung:
positive Überdeckung
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,95*
€ 224,55*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 191,17*
€ 224,80*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,98*
€ 271,51*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,55*
€ 267,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,99*
€ 265,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,41*
€ 257,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,28*
€ 250,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,95*
€ 226,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.