Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VSCS-B-M32-MH-WA-1R3 Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VSCS-B-M32-MH-WA-1R3 Magnetventil
Bild für VSCS-B-M32-MH-WA-1R3 Magnetventil
Herstellerlogo für VSCS-B-M32-MH-WA-1R3 Magnetventil
Artikel-Nr.:
     4065-70318001
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     573214
EAN/GTIN:
     4052568102616
Datenblatt DE für VSCS-B-M32-MH-WA-1R3 Magnetventil
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Gas Magnetventil
Magnetventil VSCS-B-M32-MH-WA-1R3 Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=15 mm, Normalnenndurchfluss=18 l/min, Betriebsdruck=0 - 10 bar
Weitere Informationen:
Betätigungsart:
elektrisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Einschaltdauer:
100%
Elektrischer Anschluss:
M12x1
Entspricht Norm:
ISO 15218
Handhilfsbetätigung:
tastend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Hinweis zur Zwangsdynamisierung:
Schaltfrequenz mindestens 1/Woche
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 2:
Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 3:
Anschlussplatte
Rückstellart:
mechanische Feder
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Schutzart:
IP65
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Spulenkennwerte:
24 V DC: 1,8 W
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Symbol:
00991308
Typ-Kurzzeichen:
VSCS
Überschneidungsfreiheit:
nein
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zulässige Spannungsschwankungen:
-15 % / +10 %
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.