Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZWP-L-M22C-G1-250-3AP4-40 Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VZWP-L-M22C-G1-250-3AP4-40 Magnetventil
Bild für VZWP-L-M22C-G1-250-3AP4-40 Magnetventil
Herstellerlogo für VZWP-L-M22C-G1-250-3AP4-40 Magnetventil
Artikel-Nr.:
     4065-70318391
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1489964
EAN/GTIN:
     4052568233877
Datenblatt DE für VZWP-L-M22C-G1-250-3AP4-40 Magnetventil
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Elektromagnetventil
Magnetventil VZWP-L-M22C-G1-250-3AP4-40 servogesteuert, mit Kolben, G1" Anschluss. Konstruktiver Aufbau=vorgesteuertes Kolbensitzventil, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=Spule vorzugsweise oben, Befestigungsart=Leitungseinbau
Weitere Informationen:
Anschluss Armatur:
G1
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betätigungsart:
elektrisch
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
Spule vorzugsweise oben
Einschaltdauer:
100%
Elektrischer Anschluss:
Form A
Handhilfsbetätigung:
keine
Isolierstoffklasse:
H
Konstruktiver Aufbau:
vorgesteuertes Kolbensitzventil
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Leckrate nach EN 12266-1:
A
Medium:
weitere Durchflussmedien auf Anfrage
Schutzart:
IP65
Spulenkennwerte:
230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 10,5 VA, Halteleistung 7,6 VA
Steuerart:
vorgesteuert
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Symbol:
00992974
Ventilfunktion:
2/2 geschlossen monostabil
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Messing-Guss
Werkstoff Schrauben:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoffnummer Gehäuse:
CW617N
Werkstoffnummer Schraube:
1.4301
Zulässige Spannungsschwankungen:
+/- 10 %
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 5,90*
ab € 177,11*
€ 210,25*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,32*
€ 211,17*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,01*
€ 216,69*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,69*
€ 257,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,99*
€ 257,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,58*
€ 249,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,24*
€ 243,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,01*
€ 218,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.