Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZWD-L-M22C-M-G14-40-V-1P4-8 Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VZWD-L-M22C-M-G14-40-V-1P4-8 Magnetventil
Bild für VZWD-L-M22C-M-G14-40-V-1P4-8 Magnetventil
Herstellerlogo für VZWD-L-M22C-M-G14-40-V-1P4-8 Magnetventil
Artikel-Nr.:
     4065-70318445
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1491845
EAN/GTIN:
     4052568106430
Datenblatt DE für VZWD-L-M22C-M-G14-40-V-1P4-8 Magnetventil
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Magnetventil VZWD-L-M22C-M-G14-40-V-1P4-8 direktgesteuert, G1/4" Anschluss. Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Sitzventil, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbau
Weitere Informationen:
Anschluss Armatur:
G1/4
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betätigungsart:
elektrisch
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Einschaltdauer:
100%
Elektrischer Anschluss:
Form A
Handhilfsbetätigung:
keine
Isolierstoffklasse:
H
Konstruktiver Aufbau:
direktgesteuertes Sitzventil
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Leckrate nach EN 12266-1:
A
Medium:
weitere Durchflussmedien auf Anfrage
Rückstellart:
mechanische Feder
Schutzart:
IP65
Spulenkennwerte:
24 V DC: 11,0 W
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Symbol:
00992979
Ventilfunktion:
2/2 geschlossen monostabil
Werkstoff Dichtungen:
FPM
Werkstoff Gehäuse:
Messing-Guss
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoffnummer Gehäuse:
CW617N
Zulässige Spannungsschwankungen:
+/- 10 %
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,48*
€ 74,11*
€ 8,95*
ab € 56,82*
€ 74,18*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 61,69*
€ 79,66*
3 Tage
18
€ 5,90*
ab € 64,44*
€ 81,38*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.