Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZWD-L-M22C-M-G14-10-V-2AP4-50 Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VZWD-L-M22C-M-G14-10-V-2AP4-50 Magnetventil
Bild für VZWD-L-M22C-M-G14-10-V-2AP4-50 Magnetventil
Herstellerlogo für VZWD-L-M22C-M-G14-10-V-2AP4-50 Magnetventil
Artikel-Nr.:
     4065-70318504
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1491906
EAN/GTIN:
     4052568106720
Datenblatt DE für VZWD-L-M22C-M-G14-10-V-2AP4-50 Magnetventil
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Magnetventil VZWD-L-M22C-M-G14-10-V-2AP4-50 direktgesteuert, G1/4" Anschluss. Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Sitzventil, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbau
Weitere Informationen:
Anschluss Armatur:
G1/4
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betätigungsart:
elektrisch
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Einschaltdauer:
100%
Elektrischer Anschluss:
Form A
Handhilfsbetätigung:
keine
Isolierstoffklasse:
F
Konstruktiver Aufbau:
direktgesteuertes Sitzventil
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Leckrate nach EN 12266-1:
A
Medium:
weitere Durchflussmedien auf Anfrage
Rückstellart:
mechanische Feder
Schutzart:
IP65
Spulenkennwerte:
110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 10,5 VA, Halteleistung 8,0 VA
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Symbol:
00992979
Ventilfunktion:
2/2 geschlossen monostabil
Werkstoff Dichtungen:
FPM
Werkstoff Gehäuse:
Messing
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoffnummer Gehäuse:
CW614N
Zulässige Spannungsschwankungen:
+/- 10 %
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,26*
€ 57,93*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 44,29*
€ 57,99*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 46,06*
€ 59,26*
€ 8,95*
ab € 52,53*
€ 69,21*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.