Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZWD-L-M22C-M-G18-50-V-3AP4-5-R1 Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VZWD-L-M22C-M-G18-50-V-3AP4-5-R1 Magnetventil
Bild für VZWD-L-M22C-M-G18-50-V-3AP4-5-R1 Magnetventil
Herstellerlogo für VZWD-L-M22C-M-G18-50-V-3AP4-5-R1 Magnetventil
Artikel-Nr.:
     4065-70318608
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1492010
EAN/GTIN:
     4052568234935
Datenblatt DE für VZWD-L-M22C-M-G18-50-V-3AP4-5-R1 Magnetventil
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Magnetventil VZWD-L-M22C-M-G18-50-V-3AP4-5-R1 direktgesteuert, G1/8" Anschluss. Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Sitzventil, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbau
Weitere Informationen:
Anschluss Armatur:
G1/8
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betätigungsart:
elektrisch
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Einschaltdauer:
100%
Elektrischer Anschluss:
Form A
Handhilfsbetätigung:
keine
Isolierstoffklasse:
F
Konstruktiver Aufbau:
direktgesteuertes Sitzventil
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Leckrate nach EN 12266-1:
A
Medium:
weitere Durchflussmedien auf Anfrage
Rückstellart:
mechanische Feder
Schutzart:
IP65
Spulenkennwerte:
230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 18,0 VA, Halteleistung 15,0 VA
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Symbol:
00992979
Ventilfunktion:
2/2 geschlossen monostabil
Werkstoff Dichtungen:
FPM
Werkstoff Gehäuse:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoffnummer Gehäuse:
1.4305
Zulässige Spannungsschwankungen:
+/- 10 %
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,58*
€ 127,99*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,83*
€ 128,12*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 108,61*
€ 130,72*
Frei Haus
ab € 122,31*
€ 151,50*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,99*
€ 152,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,35*
€ 150,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,12*
€ 142,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,71*
€ 140,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,58*
€ 125,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.