Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DNC-100-25-PPV Normzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DNC-100-25-PPV Normzylinder
Bild für DNC-100-25-PPV Normzylinder
Herstellerlogo für DNC-100-25-PPV Normzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70320883
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     163479
EAN/GTIN:
     4052568134792
Datenblatt DE für DNC-100-25-PPV Normzylinder
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Normzylinder DNC-100-25-PPV nach ISO 15552, mit Profilzylinderrohr, mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung. Hub=25 mm, Kolben-Durchmesser=100 mm, Kolbenstangengewinde=M20x1,5, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebigeliebig
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar
Einbaulage:
beliebig
Entspricht Norm:
ISO 15552
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
100 mm
Kolbenstangenende:
Außengewinde
Kolbenstangengewinde:
M20x1,5
Konstruktiver Aufbau:
Profilrohr
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss:
G1/2
Positionserkennung:
ohne
Symbol:
00991232
Typ-Kurzzeichen:
DNC
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Werkstoff Deckel:
beschichtet
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Zylinderrohr:
gleiteloxiert
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 318,98*
€ 371,16*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,37*
€ 379,80*
Lager 4065
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 393,83*
€ 455,95*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,95*
€ 542,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,20*
€ 541,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,85*
€ 503,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,57*
€ 490,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,83*
€ 468,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.