Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DNC-100-25-PPV DNC-100-25-PPV (163479) Normzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO000191
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     163479
EAN/GTIN:
     4052568134792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
DNC-100-25-PPV DNC-100-25-PPV (163479) Normzylinder
Weitere Informationen:
Hub:
25 MM
Kolben-Durchmesser:
100 mm
Kolbenstangengewinde:
M20x1,5
Dämpfung:
PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar
Einbaulage:
beliebig
Entspricht Norm:
ISO 15552
Kolbenstangenende:
Außengewinde
Konstruktiver Aufbau:
Kolben, Kolbenstange, Profilrohr
Positionserkennung:
ohne
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Betriebsdruck:
0,6 bis 12 BAR
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Aufprallenergie in den Endlagen:
1,2 J
Dämpfungslänge:
32 MM
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
4.418 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
4.712 N
Bewegte Masse bei 0 mm Hub:
1.544 G
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
115 G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
4.653 G
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub:
38 G
Befestigungsart:
mit Innengewinde, mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss:
G1/2
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Druckguss, beschichtet
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Zylinderrohr:
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Produktgewicht:
4,3 KG
Weitere Suchbegriffe: Zugankerzylinder, Zugstangenzylinder, normzylinder festo, iso zylinder, normzylinder iso 15552, DNC-100-25-PPV, ATEX-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Festo-Originalteile, Hubzylinder, ISO 15552-Zylinder, ISO 6431-VDMA-Zylinder, ISO 6431-Zylinder, Linear-Zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 317,01*
€ 367,46*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,96*
€ 376,18*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 390,97*
€ 452,40*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,46*
€ 437,2774
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,92*
€ 436,6348
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,07*
€ 413,0133
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,31*
€ 397,8289
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,01*
€ 377,2419
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.