Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSBC-40-160-PPSA-N3 Normzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DSBC-40-160-PPSA-N3 Normzylinder
Bild für DSBC-40-160-PPSA-N3 Normzylinder
Herstellerlogo für DSBC-40-160-PPSA-N3 Normzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70320955
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1376909
EAN/GTIN:
     4052568231866
Datenblatt DE für DSBC-40-160-PPSA-N3 Normzylinder
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Normzylinder DSBC-40-160-PPSA-N3 mit selbsteinstellender pneumatischer Endlagendämpfung. Hub=160 mm, Kolben-Durchmesser=40 mm, Kolbenstangengewinde=M12x1,25, Dämpfung=PPS: selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung
Einbaulage:
beliebig
Entspricht Norm:
ISO 15552
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
40 mm
Kolbenstangenende:
Außengewinde
Kolbenstangengewinde:
M12x1,25
Konstruktiver Aufbau:
Profilrohr
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00992970
Typ-Kurzzeichen:
DSBC
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Werkstoff Deckel:
beschichtet
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Zylinderrohr:
gleiteloxiert
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 58,94*
€ 75,61*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,74*
€ 77,60*
2 Tage
17
€ 5,90*
ab € 65,88*
€ 82,98*
€ 8,95*
ab € 65,96*
€ 85,03*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 71,01*
€ 88,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,60*
€ 92,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
SNCB-40
ab € 9,05*
Zubehör
Festo
SGS-M12X1,25
ab € 13,28*
Zubehör
Festo
DAMT-V1-40-A
ab € 32,03*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-5-LE3
ab € 7,54*
Zubehör
Festo
QSL-G1/4-8
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.