Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSBC-80-40-PPVA-N3 Normzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DSBC-80-40-PPVA-N3 Normzylinder
Bild für DSBC-80-40-PPVA-N3 Normzylinder
Herstellerlogo für DSBC-80-40-PPVA-N3 Normzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70320960
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1383334
EAN/GTIN:
     4052568231989
Datenblatt DE für DSBC-80-40-PPVA-N3 Normzylinder
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Normzylinder DSBC-80-40-PPVA-N3 mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung. Hub=40 mm, Kolben-Durchmesser=80 mm, Kolbenstangengewinde=M20x1,5, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar
Einbaulage:
beliebig
Entspricht Norm:
ISO 15552
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
80 mm
Kolbenstangenende:
Außengewinde
Kolbenstangengewinde:
M20x1,5
Konstruktiver Aufbau:
Profilrohr
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
G3/8
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991235
Typ-Kurzzeichen:
DSBC
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Werkstoff Deckel:
beschichtet
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Zylinderrohr:
gleiteloxiert
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,21*
€ 125,55*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,84*
€ 128,72*
3 Tage
24
€ 5,90*
ab € 113,42*
€ 137,13*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 121,91*
€ 147,30*
Frei Haus
ab € 221,98*
€ 265,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,72*
€ 153,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,38*
€ 151,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,67*
€ 143,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,53*
€ 138,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,84*
€ 125,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
SNCB-80
ab € 18,26*
Zubehör
Festo
GRLA-3/8-QS-10-RS-D
ab € 15,94*
Zubehör
Festo
GRLA-3/8-QS-10-D
ab € 13,24*
Zubehör
Festo
FNC-80
ab € 15,69*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-5-LE3
ab € 7,54*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
ab € 9,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.