Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSBC-40-150-PPSA-N3 Normzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DSBC-40-150-PPSA-N3 Normzylinder
Bild für DSBC-40-150-PPSA-N3 Normzylinder
Herstellerlogo für DSBC-40-150-PPSA-N3 Normzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70321415
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2123784
EAN/GTIN:
     4052568251895
Datenblatt DE für DSBC-40-150-PPSA-N3 Normzylinder
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Normzylinder DSBC-40-150-PPSA-N3 mit selbsteinstellender pneumatischer Endlagendämpfung. Hub=150 mm, Kolben-Durchmesser=40 mm, Kolbenstangengewinde=M12x1,25, Dämpfung=PPS: selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung
Einbaulage:
beliebig
Entspricht Norm:
ISO 15552
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
40 mm
Kolbenstangenende:
Außengewinde
Kolbenstangengewinde:
M12x1,25
Konstruktiver Aufbau:
Profilrohr
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00992970
Typ-Kurzzeichen:
DSBC
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Werkstoff Deckel:
beschichtet
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Zylinderrohr:
gleiteloxiert
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 58,63*
€ 74,86*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,36*
€ 76,75*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 66,07*
€ 81,98*
€ 8,95*
ab € 65,91*
€ 84,06*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 71,19*
€ 87,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
SNCB-40
ab € 9,07*
Zubehör
Festo
SGS-M12X1,25
ab € 13,27*
Zubehör
Festo
GRLA-1/4-QS-8-RS-D
ab € 11,94*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-5-LE3
ab € 7,56*
Zubehör
Festo
QS-G1/4-8
ab € 0,88*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
ab € 9,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.