| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70322309 Herst.-Nr.: 151847 EAN/GTIN: 4052568117177 |
| | |
|
| | |
| Pneumatikventil JD-5/2-D-2-C 5/2 Wegeventil bistabil dominierend, pneumatisch betätigt. Ventilfunktion=5/2 bistabil-dominierend, Betätigungsart=pneumatisch, Baubreite=54 mm, Normalnenndurchfluss=2300 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 16 bar Weitere Informationen: | | Abluftfunktion: | drosselbar | Anschluss Steuerluft 12: | Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1 | Anschluss Steuerluft 14: | Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1 | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung und Schraube | Betätigungsart: | pneumatisch | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Dichtprinzip: | weich | Einbaulage: | beliebig | Entspricht Norm: | ISO 5599-1 | Handhilfsbetätigung: | keine | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | ISO-Code: | 203 | Konstruktiver Aufbau: | Kolben-Schieber | Maritime Klassifizierung: | siehe Zertifikat | Pneumatischer Anschluss 1: | Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1 | Pneumatischer Anschluss 2: | Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1 | Pneumatischer Anschluss 3: | Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1 | Pneumatischer Anschluss 4: | Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1 | Pneumatischer Anschluss 5: | Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1 | Schockfestigkeit: | Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27 | Schwingfestigkeit: | Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6 | Steuerart: | direkt | Steuermedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Strömungsrichtung: | reversibel | Symbol: | 00991042 | Überdeckung: | positive Überdeckung | Ventilfunktion: | 5/2 bistabil-dominierend | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Druckguss | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Zulassung: | UL - Recognized (OL) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steuerventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil festo, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil pneumatisch, JD-5/2-D-2-C|Pneumatikventil |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | | | Frei Haus | ab € 89,30* | € 109,24* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 89,02* | € 109,36* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,88* | € 132,48* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 116,78* | € 140,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 129,94* | € 159,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|