Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-5/2-D-2-C JD-5/2-D-2-C (151847) Pneumatikventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO009318
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     151847
EAN/GTIN:
     4052568117177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Magnetspule
Spule für Magnetventil
Pneumatisches Wegeventil
JD-5/2-D-2-C JD-5/2-D-2-C (151847) Pneumatikventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
5/2 bistabil-dominierend
Betätigungsart:
pneumatisch
Baubreite:
54 MM
Normalnenndurchfluss:
2.300 L/MIN
Betriebsdruck:
-0,9 bis 16 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Nennweite:
11,5 MM
Rastermaß:
56 MM
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Entspricht Norm:
ISO 5599-1
Handhilfsbetätigung:
keine
ISO-Code:
203
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
reversibel
Überdeckung:
positive Überdeckung
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Schalldruckpegel:
85 DBA
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
550 G | 0,6 KG
Befestigungsart:
auf Anschlussplatte, mit Durchgangsbohrung und Schraube
Pneumatischer Anschluss 1:
Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 2:
Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 3:
Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 4:
Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 5:
Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
HNBR, NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Schaltzeit um:
8 MS
Steuerdruck:
2 bis 16 BAR
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Anschluss Steuerluft 14:
Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1
Anschluss Steuerluft 12:
Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Zulassung:
UL - Recognized (OL)
Schaltzeit um (dominierend):
8 MS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,30*
€ 109,24*
Lager 955
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,02*
€ 109,36*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,88*
€ 132,48*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 116,78*
€ 140,96*
Frei Haus
ab € 129,94*
€ 159,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,36*
€ 130,1384
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,52*
€ 127,9488
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,78*
€ 121,1182
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,84*
€ 118,8096
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,02*
€ 105,9338
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.