Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS6-LRP-1/4-D7-A8-Z Präzisions-Druckregelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für MS6-LRP-1/4-D7-A8-Z Präzisions-Druckregelventil
Bild für MS6-LRP-1/4-D7-A8-Z Präzisions-Druckregelventil
Herstellerlogo für MS6-LRP-1/4-D7-A8-Z Präzisions-Druckregelventil
Artikel-Nr.:
     4065-70322502
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     538011
EAN/GTIN:
     4052568175108
Datenblatt DE für MS6-LRP-1/4-D7-A8-Z Präzisions-Druckregelventil
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Präzisions-Druckregelventil MS6-LRP-1/4-D7-A8-Z indirektgesteuerter Regler, Arbeitsdruck bis 12 bar, Druckausgang nach vorne. Baugröße=6, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=vorgesteuertes Präzisions-Membran-Regelventil Präzisions-Membran-Regelventil
Weitere Informationen:
Baureihe:
MS
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung
Betriebsmedium:
Inerte Gase
Druckanzeige:
G1/8 vorbereitet
Einbaulage:
beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Konstruktiver Aufbau:
vorgesteuertes Präzisions-Membran-Regelventil
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/4
Reglerfunktion:
mit Sekundärentlüftung
Symbol:
00991540
Typ-Kurzzeichen:
MS6-LRP
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: ISO-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, normzylinder festo, iso zylinder, MS6-LRP-1/4-D7-A8-Z|Präzisions-Druckregelventil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,78*
€ 140,17*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,70*
€ 143,57*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 126,78*
€ 152,60*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,57*
€ 170,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,32*
€ 170,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,20*
€ 163,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,22*
€ 160,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,70*
€ 142,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.