Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VPPM-6L-L-1-G18-0L2H-A4N-S1 Proportional-Druckregelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VPPM-6L-L-1-G18-0L2H-A4N-S1 Proportional-Druckregelventil
Bild für VPPM-6L-L-1-G18-0L2H-A4N-S1 Proportional-Druckregelventil
Herstellerlogo für VPPM-6L-L-1-G18-0L2H-A4N-S1 Proportional-Druckregelventil
Artikel-Nr.:
     4065-70322605
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     542230
EAN/GTIN:
     4052568180034
Datenblatt DE für VPPM-6L-L-1-G18-0L2H-A4N-S1 Proportional-Druckregelventil
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Proportional-Druckregelventil VPPM-6L-L-1-G18-0L2H-A4N-S1 mit elektrischer Sollwertvorgabe und zweistufigem Regelkreis für stabile und präzise Regelcharakteristik. Nennweite Belüftung=6 mm, Nennweite Entlüftung=4,5 mm, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebigzip=weich, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Anzeigeart:
LED
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betätigungsart:
elektrisch
Betriebsmedium:
Inerte Gase
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Einschaltdauer:
100%
Elektrischer Anschluss:
8-polig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
KC-Zeichen:
KC-EMV
Konstruktiver Aufbau:
vorgesteuertes Membranregelventil
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Kurzschlussfestigkeit:
für alle elektrischen Anschlüsse
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/8
Restwelligkeit:
10 %
Rückstellart:
mechanische Feder
Schaltausgang:
NPN
Schutzart:
IP65
Sicherheitshinweis:
Sicherheitsstellung VPPM: Bei Versorgungskabelbruch bleibt der Ausgangsdruck ungeregelt erhalten.
Signalbereich Analoger Ausgang:
4 - 20 mA
Signalbereich Analoger Eingang:
4 - 20 mA
Steuerart:
vorgesteuert
Symbol:
00995303
Typ-Kurzzeichen:
VPPM
Ventilfunktion:
3-Wege-Proportional-Druckregelventil
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Werkstoff Gehäuse:
eloxiert
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zulassung:
c UL us - Listed (OL)
Weitere Suchbegriffe: Proportional-Druckregelventil, Proportional-Druckregler, Proportionaldruckregler, druckluftregler festo, druckluftregler, VPPM-6L-L-1-G18-0L2H-A4N-S1|Proportional-Druckregelventil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 417,74*
€ 475,70*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 407,29*
€ 476,23*
1 Tag
10
€ 5,90*
ab € 426,66*
€ 488,91*
Frei Haus
ab € 498,16*
€ 584,71*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,70*
€ 566,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,24*
€ 564,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,58*
€ 544,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,69*
€ 527,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,74*
€ 497,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.