Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1P Proportional-Druckregelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1P Proportional-Druckregelventil
Bild für VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1P Proportional-Druckregelventil
Herstellerlogo für VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1P Proportional-Druckregelventil
Artikel-Nr.:
     4065-70322656
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     571296
EAN/GTIN:
     4052568217778
Datenblatt DE für VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1P Proportional-Druckregelventil
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Proportional-Druckregelventil VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1P Nennweite Belüftung=8 mm, Nennweite Entlüftung=7 mm, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Anzeigeart:
LED
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betätigungsart:
elektrisch
Betriebsmedium:
Inerte Gase
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Einschaltdauer:
100%
Elektrischer Anschluss:
8-polig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
KC-Zeichen:
KC-EMV
Konstruktiver Aufbau:
vorgesteuertes Membranregelventil
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Kurzschlussfestigkeit:
für alle elektrischen Anschlüsse
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/4
Restwelligkeit:
10 %
Rückstellart:
mechanische Feder
Schaltausgang:
PNP
Schutzart:
IP65
Sicherheitshinweis:
Sicherheitsstellung VPPM: Bei Versorgungskabelbruch bleibt der Ausgangsdruck ungeregelt erhalten.
Signalbereich Analoger Ausgang:
0 - 10 V
Signalbereich Analoger Eingang:
0 - 10 V
Steuerart:
vorgesteuert
Symbol:
00995303
Typ-Kurzzeichen:
VPPM
Ventilfunktion:
3-Wege-Proportional-Druckregelventil
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Werkstoff Gehäuse:
eloxiert
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zulassung:
c UL us - Listed (OL)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 555,55*
€ 626,75*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 539,85*
€ 627,44*
2 Tage
12
€ 5,90*
ab € 567,23*
€ 644,04*
Frei Haus
ab € 665,59*
€ 768,43*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,75*
€ 745,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,63*
€ 739,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,40*
€ 708,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,62*
€ 688,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,55*
€ 661,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.