Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VPPM-8TA-L-1-F-0L6H-C1 Proportional-Druckregelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VPPM-8TA-L-1-F-0L6H-C1 Proportional-Druckregelventil
Bild für VPPM-8TA-L-1-F-0L6H-C1 Proportional-Druckregelventil
Herstellerlogo für VPPM-8TA-L-1-F-0L6H-C1 Proportional-Druckregelventil
Artikel-Nr.:
     4065-70322669
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     572411
EAN/GTIN:
     4052568218645
Datenblatt DE für VPPM-8TA-L-1-F-0L6H-C1 Proportional-Druckregelventil
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Proportional-Druckregelventil VPPM-8TA-L-1-F-0L6H-C1 Nennweite Belüftung=8 mm, Nennweite Entlüftung=7 mm, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Anzeigeart:
hintergrundbeleuchtetes LCD
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betätigungsart:
elektrisch
Betriebsmedium:
Inerte Gase
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Einschaltdauer:
100%
Elektrischer Anschluss:
über Anschlussplatte
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
KC-Zeichen:
KC-EMV
Konstruktiver Aufbau:
vorgesteuertes Membranregelventil
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Kurzschlussfestigkeit:
für alle elektrischen Anschlüsse
Pneumatischer Anschluss 1:
Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 2:
Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 3:
Anschlussplatte
Restwelligkeit:
10 %
Rückstellart:
mechanische Feder
Schutzart:
IP65
Sicherheitshinweis:
Sicherheitsstellung VPPM: Bei Versorgungskabelbruch bleibt der Ausgangsdruck ungeregelt erhalten.
Steuerart:
vorgesteuert
Symbol:
00995303
Typ-Kurzzeichen:
VPPM
Ventilfunktion:
3-Wege-Proportional-Druckregelventil
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Werkstoff Gehäuse:
eloxiert
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zulassung:
c UL us - Listed (OL)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 631,83*
€ 709,66*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 615,81*
€ 710,44*
85 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 644,46*
€ 729,03*
Frei Haus
ab € 753,36*
€ 868,87*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,66*
€ 844,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,08*
€ 839,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,23*
€ 803,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,34*
€ 781,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 631,83*
€ 751,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.