Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VPPL-3Q-3-Z-0L40H-V1-A-S1-8 Proportional-Druckregelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VPPL-3Q-3-Z-0L40H-V1-A-S1-8 Proportional-Druckregelventil
Bild für VPPL-3Q-3-Z-0L40H-V1-A-S1-8 Proportional-Druckregelventil
Herstellerlogo für VPPL-3Q-3-Z-0L40H-V1-A-S1-8 Proportional-Druckregelventil
Artikel-Nr.:
     4065-70322707
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1910709
EAN/GTIN:
     4052568264321
Datenblatt DE für VPPL-3Q-3-Z-0L40H-V1-A-S1-8 Proportional-Druckregelventil
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Proportional-Druckregelventil VPPL-3Q-3-Z-0L40H-V1-A-S1-8 Nennweite Belüftung=2,5 mm, Nennweite Entlüftung=2,5 mm, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=(* beliebig, * vorzugsweise stehend)
Weitere Informationen:
Anzeigeart:
LED-Anzeige
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betätigungsart:
elektrisch
Betriebsmedium:
Inerte Gase
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
vorzugsweise stehend
Einschaltdauer:
100%
Elektrischer Anschluss Diagnoseschnittstelle:
Dose, M12, 5-polig, A-codiert
Elektrischer Anschluss IN:
Stecker, M12, 5-polig, A-codiert
Elektrischer Anschluss OUT:
Stecker, M12, 5-polig, A-codiert
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
KC-Zeichen:
KC-EMV
Konstruktiver Aufbau:
direktgesteuertes Kolbenregelventil
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Kurzschlussfestigkeit:
nein
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
Flansch
Pneumatischer Anschluss 3:
Flansch
Restwelligkeit:
10 %
Rückstellart:
mechanische Feder
Schutzart:
IP65
Sicherheitshinweis:
Sicherheitsstellung VPPL: Bei Versorgungskabelbruch sinkt der Ausgangsdruck auf 0 bar.
Signalbereich Analoger Ausgang:
4 - 20 mA
Signalbereich Analoger Eingang:
0 - 10 V
Soll-/Ist-Werte:
Spannungstyp 0 - 10 V
Steuerart:
direkt
Symbol:
00995268
Typ-Kurzzeichen:
VPPL
Ventilfunktion:
3-Wege-Proportional-Druckregelventil geschlossen
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Werkstoff Gehäuse:
eloxiert
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: Proportional-Druckregelventil, druckluftregler festo, druckluftregler, VPPL-3Q-3-Z-0L40H-V1-A-S1-8|Proportional-Druckregelventil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.037,68*
€ 2.184,27*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.999,50*
€ 2.200,77*
Lager 4065
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.101,16*
€ 2.257,66*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.257,66*
€ 2.686,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.231,80*
€ 2.655,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.156,87*
€ 2.566,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.120,68*
€ 2.523,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.101,16*
€ 2.500,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.