Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-LK-S1 Proportional-Druckregelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-LK-S1 Proportional-Druckregelventil
Bild für VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-LK-S1 Proportional-Druckregelventil
Herstellerlogo für VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-LK-S1 Proportional-Druckregelventil
Artikel-Nr.:
     4065-70322714
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8024263
EAN/GTIN:
     4052568279011
Datenblatt DE für VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-LK-S1 Proportional-Druckregelventil
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Proportional-Druckregelventil VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-LK-S1 Nennweite Belüftung=8 mm, Nennweite Entlüftung=7 mm, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Anzeigeart:
LED
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betätigungsart:
elektrisch
Betriebsmedium:
Inerte Gase
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Einschaltdauer:
100%
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
IO-Link, Communication mode:
COM1 (4,8 kBaud), COM2 (38,4 kBaud), COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link, minimale Zykluszeit:
0,5 ms
IO-Link, Port class:
A
IO-Link, Protokollversion:
Device V 1.1
IO-Link, Prozessdatenbreite IN:
2 Byte
IO-Link, Prozessdatenbreite OUT:
2 Byte
KC-Zeichen:
KC-EMV
Konstruktiver Aufbau:
vorgesteuertes Membranregelventil
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Kurzschlussfestigkeit:
für alle elektrischen Anschlüsse
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/4
Protokoll:
IO-Link
Restwelligkeit:
10 %
Rückstellart:
mechanische Feder
Schutzart:
IP65
Sicherheitshinweis:
Sicherheitsstellung VPPM: Bei Versorgungskabelbruch bleibt der Ausgangsdruck ungeregelt erhalten.
Steuerart:
vorgesteuert
Symbol:
00995303
Typ-Kurzzeichen:
VPPM
Ventilfunktion:
3-Wege-Proportional-Druckregelventil
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Werkstoff Gehäuse:
eloxiert
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zulassung:
c UL us - Listed (OL)
Weitere Suchbegriffe: Proportional-Druckregelventil, Proportional-Druckregler, Proportionaldruckregler, druckluftregler festo, druckluftregler, VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-LK-S1|Proportional-Druckregelventil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 545,34*
€ 630,79*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 584,04*
€ 652,37*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 593,84*
€ 681,61*
2 Tage
15
€ 5,90*
ab € 622,65*
€ 699,49*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,37*
€ 776,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,69*
€ 769,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,05*
€ 739,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,67*
€ 719,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,04*
€ 695,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.