Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZQA-C-M22U-6-GG-ALV4N-4 Quetschventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VZQA-C-M22U-6-GG-ALV4N-4 Quetschventil
Bild für VZQA-C-M22U-6-GG-ALV4N-4 Quetschventil
Herstellerlogo für VZQA-C-M22U-6-GG-ALV4N-4 Quetschventil
Artikel-Nr.:
     4065-70322798
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2931679
EAN/GTIN:
     4052568255565
Datenblatt DE für VZQA-C-M22U-6-GG-ALV4N-4 Quetschventil
Suchbegriffe:
Quetschventil
quetschventil
Quetschventil VZQA-C-M22U-6-GG-ALV4N-4 Pneumatisch betätigtes Quetschventil in Aluminium, Sicherheitsstellung geöffnet, G-Gewinde, DN6. Konstruktiver Aufbau=Quetschventil pneumatisch betätigt, Betätigungsart=pneumatisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbauiebig, Befestigungsart=Leitungseinbau
Weitere Informationen:
Anschluss Armatur:
G1/4
Anschluss Steuerhilfsluft 12:
M5
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betätigungsart:
pneumatisch
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Konstruktiver Aufbau:
Quetschventil pneumatisch betätigt
Medium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Nennweite DN:
6
Rückstellart:
Rückprallelastizität
Steuerart:
fremdgesteuert
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Strömungsrichtung:
reversibel
Symbol:
00995245
Ventilfunktion:
2/2 offen monostabil
Werkstoff Absperrelement:
NBR
Werkstoff Dichtungen:
FPM
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Gehäusedeckel:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schale:
PA6
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoffnummer Gehäusedeckel:
1.4435
Weitere Suchbegriffe: VZQA-C-M22U-6-GG-ALV4N-4|Quetschventil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,84*
€ 127,81*
2 Tage
57
€ 5,90*
ab € 110,30*
€ 134,32*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,33*
€ 134,94*
Frei Haus
ab € 126,13*
€ 155,37*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,94*
€ 160,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,47*
€ 158,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,18*
€ 151,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,42*
€ 148,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,33*
€ 132,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
VAVC-Q2-M22U-6-N
ab € 16,69*
Zubehör
Festo
VAVC-Q2-M22U-6-E
ab € 16,80*
Zubehör
Festo
VAVC-Q2-M22U-6-S1
ab € 29,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.