Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZQA-C-M22U-25-S5S5-V4V4E-4 Quetschventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VZQA-C-M22U-25-S5S5-V4V4E-4 Quetschventil
Bild für VZQA-C-M22U-25-S5S5-V4V4E-4 Quetschventil
Herstellerlogo für VZQA-C-M22U-25-S5S5-V4V4E-4 Quetschventil
Artikel-Nr.:
     4065-70322820
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3968924
EAN/GTIN:
     4052568273880
Datenblatt DE für VZQA-C-M22U-25-S5S5-V4V4E-4 Quetschventil
Suchbegriffe:
Quetschventil
quetschventil edelstahl
quetschventil
Quetschventil VZQA-C-M22U-25-S5S5-V4V4E-4 Pneumatisch betätigtes Quetschventil in Edelstahl, Sicherheitsstellung geöffnet, Klemmstutzen-Anschluss, DN25. Konstruktiver Aufbau=Quetschventil pneumatisch betätigt, Betätigungsart=pneumatisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbauh, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbau
Weitere Informationen:
Anschluss Armatur:
Clamp nach DIN 32676 Reihe A
Anschluss Steuerhilfsluft 12:
G1/8
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betätigungsart:
pneumatisch
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Konstruktiver Aufbau:
Quetschventil pneumatisch betätigt
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Medium:
Wasser
Nennweite DN:
25
Rückstellart:
Rückprallelastizität
Steuerart:
fremdgesteuert
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:1]
Strömungsrichtung:
reversibel
Symbol:
00995245
Ventilfunktion:
2/2 offen monostabil
Werkstoff Absperrelement:
EPDM
Werkstoff Dichtungen:
FPM
Werkstoff Gehäuse:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Gehäusedeckel:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schale:
PA6
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoffnummer Gehäuse:
1.4435
Werkstoffnummer Gehäusedeckel:
1.4435
Weitere Suchbegriffe: VZQA-C-M22U-25-S5S5-V4V4E-4|Quetschventil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 456,90*
€ 528,10*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 491,46*
€ 556,33*
Lager 4065
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 495,22*
€ 559,03*
Frei Haus
ab € 559,03*
€ 648,71*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,03*
€ 665,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,35*
€ 663,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,67*
€ 637,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,65*
€ 619,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,22*
€ 589,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.