Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HGRT-20-A Radialgreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für HGRT-20-A Radialgreifer
Bild für HGRT-20-A Radialgreifer
Herstellerlogo für HGRT-20-A Radialgreifer
Artikel-Nr.:
     4065-70322833
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     563906
EAN/GTIN:
     4052568211066
Datenblatt DE für HGRT-20-A Radialgreifer
Suchbegriffe:
Pneumatik Radialgreifer
Pneumatik Schwenkgreifer
Radialgreifer
Schwenkgreifer
Radialgreifer HGRT-20-A Baugröße=20, Max. Austauschgenauigkeit=<= 0,2 mm, Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay=<= 0,1 deg, Max. Öffnungswinkel=180 deg, Rotationssymmetrie=<= 0,2 mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Innengewinde und Zentrierhülse
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Greiferfunktion:
Radial
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
zwangsgeführter Bewegungsablauf
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
M5
Positionserkennung:
für induktive Sensoren
Symbol:
00991894
Typ-Kurzzeichen:
HGRT
Werkstoff Gehäuse:
gleiteloxiert
Werkstoff Greifbacken:
gehärtet
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: radialgreifer festo, pneumatik radialgreifer, HGRT-20-A|Radialgreifer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 412,05*
€ 481,34*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 459,42*
€ 547,20*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 489,71*
€ 569,69*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,69*
€ 677,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,46*
€ 671,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,49*
€ 620,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,79*
€ 599,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,71*
€ 582,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.