| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70322844 Herst.-Nr.: 1310164 EAN/GTIN: 4052568229610 |
| | |
|
| | |
| Radialgreifer DHRS-32-A Baugröße=32, Max. Austauschgenauigkeit=<= 0,2 mm, Max. Öffnungswinkel=180 deg, Rotationssymmetrie=<= 0,2 mm, Wiederholgenauigkeit Greifer=<= 0,1 mm Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Einbaulage: | beliebig | Funktionsweise: | doppeltwirkend | Greiferfunktion: | Radial | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Konstruktiver Aufbau: | zwangsgeführter Bewegungsablauf | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Pneumatischer Anschluss: | G1/8 | Positionserkennung: | für Näherungsschalter | Symbol: | 00991894 | Typ-Kurzzeichen: | DHRS | Werkstoff Abdeckkappe: | PA | Werkstoff Gehäuse: | harteloxiert | Werkstoff Greifbacken: | hochlegierter Stahl | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 465,51* | € 533,31* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 522,05* | € 605,95* | | | | Lager 4065 | | | | | | Frei Haus | ab € 558,29* | € 630,46* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 614,31* | € 709,75* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 735,93* | € 813,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|