Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOEG-RSP-M12-NS-K-2L Reflex-Lichtschranke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SOEG-RSP-M12-NS-K-2L Reflex-Lichtschranke
Bild für SOEG-RSP-M12-NS-K-2L Reflex-Lichtschranke
Herstellerlogo für SOEG-RSP-M12-NS-K-2L Reflex-Lichtschranke
Artikel-Nr.:
     4065-70322940
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     537685
EAN/GTIN:
     4052568173968
Datenblatt DE für SOEG-RSP-M12-NS-K-2L Reflex-Lichtschranke
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
Reflex-Lichtschranke SOEG-RSP-M12-NS-K-2L mit polarisiertem Licht, runde Bauform. Bauform=rund, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-freis=Kupfer- und PTFE-frei
Weitere Informationen:
Bauform:
rund
Baugröße:
M12x1
Befestigungsart:
mit Kontermutter
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Elektrischer Anschluss:
3-adrig
Entspricht Norm:
EN 60947-5-2
Funktionsreserveanzeige:
LED grün
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Kurzschlussfestigkeit:
taktend
Lichtart:
rot polarisiert
Messgröße:
Position
Messprinzip:
optoelektronisch
Messverfahren:
Reflexionslichtschranke
Restwelligkeit:
20 %
Schaltausgang:
NPN
Schaltelementfunktion:
Dunkelschaltend
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Schutzart:
IP67
Symbol:
00991639
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Weitere Suchbegriffe: reflexionslichtschranke festo, reflexlichtschranke, lichtschranke ip67, SOEG-RSP-M12-NS-K-2L|Reflex-Lichtschranke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,76*
€ 98,05*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 87,17*
€ 112,24*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,81*
€ 115,18*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,18*
€ 137,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,41*
€ 136,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,73*
€ 131,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,69*
€ 122,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,81*
€ 108,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.