Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOOE-DS-R-PNLK-T Reflex-Lichttaster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SOOE-DS-R-PNLK-T Reflex-Lichttaster
Bild für SOOE-DS-R-PNLK-T Reflex-Lichttaster
Herstellerlogo für SOOE-DS-R-PNLK-T Reflex-Lichttaster
Artikel-Nr.:
     4065-70322979
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8075663
EAN/GTIN:
     4052568446352
Datenblatt DE für SOOE-DS-R-PNLK-T Reflex-Lichttaster
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Reflex-Lichttaster SOOE-DS-R-PNLK-T Bauform=Blockbauweise, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=(* nach EU-EMV-Richtlinie, * nach EU-RoHS-RL), Zertifikat ausstellende Stelle=UL E232949e=UL E232949
Weitere Informationen:
Bauform:
Blockbauweise
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung für Schraube M3
Betriebsbereitschaftsanzeige:
LED grün
Bezugsmaterial:
Standardweiß 90%, 100x100 mm
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-RoHS-Richtlinie
Detektionsverfahren:
Reflexionslichttaster
Einbaulage:
beliebig
Einstellmöglichkeiten:
Teach-In
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussbild:
00991155
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart:
Schraubverriegelung
Entspricht Norm:
EN 60947-5-2
IO-Link, Communication mode:
COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link, minimale Zykluszeit:
2,3 ms
IO-Link, Port class:
A
IO-Link, Protokollversion:
Device V 1.1
IO-Link, Prozessdatenbreite IN:
1 bit
IO-Link, Prozessdatenbreite OUT:
2 bit
IO-Link, Prozessdateninhalt IN:
1 bit SSC (Switching Signal)
IO-Link, Prozessdateninhalt OUT:
1 bit (Hold)
IO-Link, SIO-Mode Unterstützung:
Ja
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Kurzschlussfestigkeit:
taktend
Lichtart:
LED
Max. Lichtfleck:
65 mm bei Tastweite 1000 mm
Messprinzip:
optoelektronisch
Protokoll:
IO-Link
Restwelligkeit:
10 %
Schaltausgang:
Gegentakt
Schaltelementfunktion:
NPN dunkelschaltend
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Schutzart:
IP69K
Symbol:
00995956
Timerfunktion:
über IO-Link
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Verschmutzungsgrad:
3
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,10*
€ 83,34*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 65,73*
€ 85,09*
2 Tage
9
€ 5,90*
ab € 69,88*
€ 87,68*
Frei Haus
ab € 71,87*
€ 92,45*
Frei Haus
ab € 87,83*
€ 108,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,44*
€ 95,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.