Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO Reflex-Lichttaster SOOE-DS-R-PNLK-T 8075663 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C721852
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8075663
EAN/GTIN:
     4052568446352
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Reflex-Lichttaster SOOE-DS-R-PNLK-T Bauform=Blockbauweise, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=(* nach EU-EMV-Richtlinie, * nach EU-RoHS-RL), Zertifikat ausstellende Stelle=UL E232949
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65 + IP67 + IP69K
Gewicht:
10 g
RoHS-konform:
Ja
Typ:
SOOE-DS-R-PNLK-T
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
10 - 30 V/DC
Gehäusematerial:
PMMA + PC
Anschluss:
Stecker
Produkt-Art:
Reflex-Lichttaster
Norm:
EN 60947-5-2
Schalt-Frequenz:
1000 Hz
Weitere Suchbegriffe: Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, festo lichttaster, lichttaster, lichttaster 1000mm, FESTO, SOOE-DS-R-PNLK-T, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,16*
€ 85,22*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 65,88*
€ 85,30*
2 Tage
18
€ 5,90*
ab € 69,91*
€ 87,88*
Frei Haus
ab € 71,69*
€ 92,79*
Lager 615
Frei Haus
ab € 87,73*
€ 109,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,44*
€ 130,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,69*
€ 128,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,09*
€ 125,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,71*
€ 116,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.