Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QSS-12-F Schott-Steckverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für QSS-12-F Schott-Steckverbindung
Bild für QSS-12-F Schott-Steckverbindung
Herstellerlogo für QSS-12-F Schott-Steckverbindung
Artikel-Nr.:
     4065-70323758
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     130644
EAN/GTIN:
     4052568023942
Datenblatt DE für QSS-12-F Schott-Steckverbindung
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Schott-Steckverbindung QSS-12-F Schott; für Schlauch Außen-Ø 12 mm; gleiche Größe wie Anschluss 1; Packungsmenge 10 Stück
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Einbaulage:
beliebig
Farbe Lösering:
blau
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
für Schlauch Außen-Ø 12 mm
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 12 mm
Typ-Kurzzeichen:
QSS
Werkstoff Gehäuse:
vernickelt
Werkstoff Lösering:
POM
Werkstoff Schlauchdichtung:
NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,69*
€ 4,84*
Lager 4065
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,88*
€ 5,00*
3 Tage
191
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,05*
€ 7,73*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 8,25*
€ 10,38*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,42*
€ 16,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 50,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
PUN-H-12X2-TBL
ab € 3,057*
Zubehör
Festo
PUN-H-12X2-BL
ab € 1,58*
Zubehör
Festo
PUN-H-12X2-SW
ab € 1,59*
Zubehör
Festo
PUN-H-12X2-NT
ab € 110,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.