Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSM-T-6-180-P Schwenkantrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DSM-T-6-180-P Schwenkantrieb
Bild für DSM-T-6-180-P Schwenkantrieb
Herstellerlogo für DSM-T-6-180-P Schwenkantrieb
Artikel-Nr.:
     4065-70324396
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1565579
EAN/GTIN:
     4052568240332
Datenblatt DE für DSM-T-6-180-P Schwenkantrieb
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Schwenkantrieb DSM-T-6-180-P Baugröße=6, Dämpfungswinkel=0,5 deg, Schwenkwinkel=0 - 180 deg, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Innengewinde
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Schwenkflügel
Pneumatischer Anschluss:
M3
Positionserkennung:
ohne
Symbol:
00991265
Typ-Kurzzeichen:
DSM
Werkstoff Antriebswelle:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
eloxiert
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,27*
€ 315,91*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 275,71*
€ 323,59*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,44*
€ 332,80*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,80*
€ 396,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,11*
€ 390,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,78*
€ 371,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,08*
€ 355,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,44*
€ 337,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.