Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSM-T-6-180-P DSM-T-6-180-P (1565579) Schwenkantrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO038851
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1565579
EAN/GTIN:
     4052568240332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
DSM-T-6-180-P DSM-T-6-180-P (1565579) Schwenkantrieb
Weitere Informationen:
Baugröße:
6
Dämpfungswinkel:
0,5 DEG
Schwenkwinkel:
0 bis 180 DEG
Dämpfung:
P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Konstruktiver Aufbau:
Schwenkflügel
Positionserkennung:
ohne
Betriebsdruck:
4 bis 8 BAR
Max. Schwenkfrequenz bei 6 bar:
3,0 HZ
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Umgebungstemperatur:
0 bis 60 GC
Theoretisches Drehmoment bei 6 bar:
0,30 NM
Zulässiges Massenträgheitsmoment:
0,00065 KG/M2
Produktgewicht:
60 G | 0,105 KG
Befestigungsart:
mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss:
M3
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Antriebswelle:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium, eloxiert
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,27*
€ 315,91*
Lager 955
5
€ 5,90*
ab € 275,71*
€ 323,59*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,44*
€ 332,80*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,59*
€ 385,0721
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,04*
€ 378,4676
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,30*
€ 360,927
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,18*
€ 345,3142
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,71*
€ 328,0949
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.