Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUN-12X2-S-6-SW Spiral-Kunststoffschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für PUN-12X2-S-6-SW Spiral-Kunststoffschlauch
Bild für PUN-12X2-S-6-SW Spiral-Kunststoffschlauch
Herstellerlogo für PUN-12X2-S-6-SW Spiral-Kunststoffschlauch
Artikel-Nr.:
     4065-70325762
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     197616
EAN/GTIN:
     4052568160739
Datenblatt DE für PUN-12X2-S-6-SW Spiral-Kunststoffschlauch
Suchbegriffe:
Hydrolysebeständiger Schlauch
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Spiral-Kunststoffschlauch PUN-12X2-S-6-SW Polyurethan; Spiralschlauch; Schlauch Außen-Ø 12 mm; schwarz; 50 m; Arbeitslänge 6 m
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Farbe:
schwarz
Pneumatischer Anschluss:
für Steckanschluss-Außen-Ø 12 mm
Shore-Härte:
D 52 +/-3
Typ-Kurzzeichen:
PUN-S
Werkstoff Schlauch:
TPE-U(PU)
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Zulassung:
TÜV
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 52,21*
€ 68,58*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 59,74*
€ 75,43*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,38*
€ 102,08*
Frei Haus
ab € 96,77*
€ 125,73*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 117,09*
€ 141,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,08*
€ 121,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,48*
€ 119,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,86*
€ 112,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,98*
€ 110,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.