Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUN-12X2-S-6-SW PUN-12X2-S-6-SW (197616) Spiral-Kunststoffschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO014610
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     197616
EAN/GTIN:
     4052568160739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydrolysebeständiger Schlauch
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
PUN-12X2-S-6-SW PUN-12X2-S-6-SW (197616) Spiral-Kunststoffschlauch
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
6,0 M
Außen-Durchmesser:
12 MM
Blocklänge:
0,980 M
Innen-Durchmesser:
8,0 MM
Wickeldurchmesser:
95 MM
Windungszahl:
64
Temperaturabhängiger Betriebsdruck:
-0,95 bis 10 BAR
Zulassung:
TÜV
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur:
-35 bis 60 GC
Produktgewicht:
1.300 G | 1,4 KG
Pneumatischer Anschluss:
für Steckanschluss Außendurchmesser 12 mm
Farbe:
schwarz
Shore-Härte:
D 52 ±3
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Schlauch:
TPE-U(PU)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 52,21*
€ 68,58*
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 59,74*
€ 75,43*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,38*
€ 102,08*
Frei Haus
ab € 96,77*
€ 125,73*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 117,09*
€ 141,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,43*
€ 89,7617
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,87*
€ 89,0953
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,61*
€ 84,0259
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,84*
€ 80,7296
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,74*
€ 71,0906
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.