Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRQS-1/2-16 Steckverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CRQS-1/2-16 Steckverschraubung
Bild für CRQS-1/2-16 Steckverschraubung
Herstellerlogo für CRQS-1/2-16 Steckverschraubung
Artikel-Nr.:
     4065-70326164
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     162869
EAN/GTIN:
     4052568132996
Datenblatt DE für CRQS-1/2-16 Steckverschraubung
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Steckverschraubung CRQS-1/2-16 Edelstahlausführung; gerade Form; mit Außensechskant; Außengewinde R1/2; für Schlauch Außen-Ø 16 mm; Packungsmenge 1 Stück; Lebensmitteltauglichkeit
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade Form
Befestigungsart:
Außensechskant SW24
Betriebsmedium:
Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Einbaulage:
beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde R1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 16 mm
Typ-Kurzzeichen:
CRQS
Verwendbare Leitungen:
PFAN
Werkstoff Gehäuse:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Lösering:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schlauchdichtung:
FPM
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, Pneumatische Rohrkupplung, Pneumatischer Rohrverbinder, steckverschraubung festo, einschraubstutzen, CRQS-1/2-16|Steckverschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
€ 5,90*
ab € 86,34*
€ 105,62*
€ 5,00*
ab € 100,08*
€ 122,14*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,90*
€ 124,56*
Frei Haus
ab € 104,50*
€ 126,36*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,03*
€ 130,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,26*
€ 155,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,38*
€ 153,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,55*
€ 144,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,12*
€ 140,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,03*
€ 128,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.