Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRQS-1/2-16 CRQS-1/2-16 (162869) Steckverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO013949
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     162869
EAN/GTIN:
     4052568132996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluftschraubverbindung
CRQS-1/2-16 CRQS-1/2-16 (162869) Steckverschraubung
Weitere Informationen:
Baugröße:
Standard
Nennweite:
10,1 MM
Einbaulage:
beliebig
Bauform:
gerade Form
Gebindegröße:
1
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
-0,95 bis 10 BAR
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur:
-15 bis 120 GC
Produktgewicht:
59,0 G | 0,06 KG
Verwendbare Leitungen:
PFAN
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde R1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außendurchmesser 16 mm
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Lösering:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schlauchdichtung:
FPM
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
Befestigungsart:
Außensechskant SW24
Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Geradverschraubung, Pneumatische Rohrkupplung, Pneumatischer Rohrverbinder, steckverschraubung festo, einschraubstutzen, CRQS-1/2-16, Festo-Originalteile, L-Steckverbindungen, L-Steckverschraubungen, Originalteile, Schott-Steckverbindungen, Steckverbindungen, Steckverschraubungen, T-Steckverbindungen, T-Steckverschraubungen, Y-Steckverbindungen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
31
€ 5,90*
ab € 86,34*
€ 105,62*
€ 5,00*
ab € 100,08*
€ 122,14*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,90*
€ 124,56*
Frei Haus
ab € 104,50*
€ 126,36*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,03*
€ 130,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,62*
€ 125,6878
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,35*
€ 124,1765
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,44*
€ 115,9536
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,90*
€ 112,931
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,34*
€ 102,7446
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.