| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70326718 Herst.-Nr.: 12432 EAN/GTIN: 4052568021474 |
| | |
|
| | |
| T-Stecknippel-Verschraubung TCN-M5-PK-4 für Kunststoffschlauch PAN, PUN, PP, PU, PR, mit Dichtring, schwenkbar. Nennweite=2,9 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 10 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)ft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) Weitere Informationen: | | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Dichtungsart am Einschraubzapfen: | Dichtring | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Pneumatischer Anschluss 1: | Außengewinde M5 | Pneumatischer Anschluss 2: | für Schlauch Außen-Ø 6 mm | Typ-Kurzzeichen: | TCN | Werkstoff Gehäuse: | Zink-Druckguss | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, einschraubstutzen m5, verbindung t-form, steckverschraubung festo, TCN-M5-PK-4|T-Stecknippel-Verschraubung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | 28 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 51,75* | € 59,36* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 51,81* | € 65,64* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 52,82* | € 68,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 593,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|