Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCN-M5-PK-2 T-Stecknippel-Verschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für TCN-M5-PK-2 T-Stecknippel-Verschraubung
Bild für TCN-M5-PK-2 T-Stecknippel-Verschraubung
Herstellerlogo für TCN-M5-PK-2 T-Stecknippel-Verschraubung
Artikel-Nr.:
     4065-70326719
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     19525
EAN/GTIN:
     4052568022587
Datenblatt DE für TCN-M5-PK-2 T-Stecknippel-Verschraubung
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
T-Stecknippel-Verschraubung TCN-M5-PK-2 für Kunststoffschlauch PAN, PUN, PP, PU, PR, mit Dichtring, schwenkbar. Nennweite=1,3 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 10 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)ft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
Dichtring
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde M5
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 3 mm
Typ-Kurzzeichen:
TCN
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
235
10
€ 5,90*
ab € 5,19*
€ 6,66*
Lager 4065
29 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,29*
€ 6,79*
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 5,29*
€ 6,93*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 67,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.