Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VN-05-H-T3-PI4-VI4-RI4 Vakuumsaugdüse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VN-05-H-T3-PI4-VI4-RI4 Vakuumsaugdüse
Bild für VN-05-H-T3-PI4-VI4-RI4 Vakuumsaugdüse
Herstellerlogo für VN-05-H-T3-PI4-VI4-RI4 Vakuumsaugdüse
Artikel-Nr.:
     4065-70327040
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     193498
EAN/GTIN:
     4052568079901
Datenblatt DE für VN-05-H-T3-PI4-VI4-RI4 Vakuumsaugdüse
Suchbegriffe:
Ejektor Pneumatik
Vakuum-Ejektor
Vakuum-Erzeuger
Vakuumejektor
Vakuumsaugdüse VN-05-H-T3-PI4-VI4-RI4 Standard, hoher Unterdruck, Baubreite 14 mm, T-Form mit Innengewinde. Nennweite Lavaldüse=0,45 mm, Rastermaß=14 mm, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Standard), Konstruktiver Aufbau=T-Form
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Einbaulage:
beliebig
Ejektorcharakteristik:
Standard
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Konstruktiver Aufbau:
T-Form
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/8
Symbol:
00991490
Typ-Kurzzeichen:
VN
Vakuumanschluss:
G1/8
Werkstoff Anschlussgewinde:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Fangdüse:
POM
Werkstoff Gehäuse:
POM-verstärkt
Werkstoff Strahldüse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, vakuum-ejektor festo, ejektor pneumatik, VN-05-H-T3-PI4-VI4-RI4|Vakuumsaugdüse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 8,90*
ab € 21,35*
€ 27,36*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,06*
€ 28,20*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 21,98*
€ 28,78*
€ 8,95*
ab € 28,54*
€ 37,72*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.