| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70327056 Herst.-Nr.: 193544 EAN/GTIN: 4052568080082 |
| | |
|
| | |
| Vakuumsaugdüse VN-05-M-T3-PI4-VI4-RI4 Inline, hoher Unterdruck, Baubreite 14 mm, mit Innengewinde. Nennweite Lavaldüse=0,45 mm, Rastermaß=14 mm, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Inline), Konstruktiver Aufbau=T-Form Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | mit Zubehör | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Einbaulage: | beliebig | Ejektorcharakteristik: | Inline | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb nicht möglich | Konstruktiver Aufbau: | T-Form | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/8 | Pneumatischer Anschluss 3: | G1/8 | Symbol: | 00991491 | Typ-Kurzzeichen: | VN | Vakuumanschluss: | G1/8 | Werkstoff Anschlussgewinde: | Aluminium-Knetlegierung, eloxiert | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Fangdüse: | POM | Werkstoff Gehäuse: | POM-verstärkt | Werkstoff Strahldüse: | Aluminium-Knetlegierung | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 21,38* | € 27,44* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 21,24* | € 27,46* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 21,92* | € 28,89* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 28,73* | € 37,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|