| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70327073 Herst.-Nr.: 193578 EAN/GTIN: 4052568153366 |
| | |
|
| | |
| Vakuumsaugdüse VN-20-L-T6-PQ4-VQ5-RO2 Standard, hoher Saugvolumenstrom, Baubreite 24 mm, T-Form mit Steckanschluss und Schalldämpfer offen. Nennweite Lavaldüse=2 mm, Rastermaß=24 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hoher Saugvolumenstrom, * Standard)* hoher Saugvolumenstrom, * Standard) Weitere Informationen: | | Bauart Schalldämpfer: | offen | Befestigungsart: | mit Zubehör | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Einbaulage: | beliebig | Ejektorcharakteristik: | Standard | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb nicht möglich | Integrierte Funktion: | Schalldämpfer offen | Konstruktiver Aufbau: | T-Form | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Pneumatischer Anschluss 1: | QS-10 | Pneumatischer Anschluss 3: | Schalldämpfer offen | Symbol: | 00991489 | Typ-Kurzzeichen: | VN | Vakuumanschluss: | QS-12 | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Fangdüse: | POM | Werkstoff Gehäuse: | POM-verstärkt | Werkstoff Schalldämpfer: | PU-Schaum | Werkstoff Strahldüse: | Aluminium-Knetlegierung | Werkstoff Verschraubung: | vernickelt | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | | | Frei Haus | ab € 83,75* | € 103,35* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 83,56* | € 103,45* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 84,60* | € 107,10* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 86,22* | € 108,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|