| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70327106 Herst.-Nr.: 526111 EAN/GTIN: 4052568083632 |
| | |
|
| | |
| Vakuumsaugdüse VN-07-M-T2-PI2-VI2-RI2 Inline, hoher Unterdruck, Baubreite 10 mm, mit Innengewinde. Nennweite Lavaldüse=0,7 mm, Rastermaß=10 mm, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Inline), Konstruktiver Aufbau=T-Form Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | mit Zubehör | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Einbaulage: | beliebig | Ejektorcharakteristik: | Inline | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb nicht möglich | Konstruktiver Aufbau: | T-Form | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Pneumatischer Anschluss 1: | M5 | Pneumatischer Anschluss 3: | M5 | Symbol: | 00991491 | Typ-Kurzzeichen: | VN | Vakuumanschluss: | M5 | Werkstoff Anschlussgewinde: | Aluminium-Knetlegierung, eloxiert | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Fangdüse: | POM | Werkstoff Gehäuse: | POM-verstärkt | Werkstoff Strahldüse: | Aluminium-Knetlegierung | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 22,44* | € 28,70* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 22,26* | € 28,72* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 22,90* | € 30,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|